Magnettester
Magnettester
MAGNETFELT TESTER
Varenr.
071553 150
EAN 4038898087458
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
Prøvesonde lyser uden metalkontakt, så snart der er et magnetisk felt til stede - den reagerer på magnetfelter, direkte spænding, vekselspænding og permanente magneter
Bemærk
Der kan udføres en funktionstest ved hjælp af magneter monteret på forsiden. Hvis sonden ikke lyser, skal batterierne udskiftes.
Anvendelsesområde
- Kontrollerer magnetventiler og magnetiske spoler i pneumatiske, hydrauliske eller elektriske systemer i alle maskin- og automobilapplikationer
- Kontrollerer magnetventiler i olievarmeanlæg
Instruktioner
- Rør blot ved komponenten med magnettesteren – hvis lampen i prøvesonden tændes, er komponenten magnetiseret
- Den komponent, der testes, behøver ikke at blive afmonteret – der kan også foretages test af en magnetisk spole under en beskyttelsesbelægning osv. Til dette formål er det ikke nødvendigvis påkrævet at afbryde maskinen, enheden eller komponenten.
Antal batterier | 2 STK |
Magnettester indeholdt:
2
x
Beskrivelse:
Batterieffekt til energikrævende anvendelsesformål
Mængde:
2
x
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.